Plattenregal Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 2030 x 560 mm Fachlast 1000 kg Teilungsabstand 45 mm mit 6 Fächern für Formate von 2000x1000 - 3000x1500 mm Einlagerung über Leichtlaufrolle an der Bodenst...
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 4 Gummifüße. An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlau...
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 4 Gummifüße. An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlau...
Plattenregal Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 2030 x 800 mm Fachlast 750 kg Teilungsabstand 85 mm mit 6 Fächern für Formate von 2000x1000 - 3000x1500 mm Einlagerung über Leichtlaufrolle an der Bodenstr...
L 2030 x B 560 x H 1000 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln und Platten aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen G...
Tafelregal, verzinkt, LxBxH 2030 x 560 x 1000 mm, Fachlast 1000 kg. Für großformatige Platten aus Holz, Metall und Kunststoff. Eine Stirnseite mit Leichtlauf-Stahlrolle zum Ein- und Auslagern der P...
Tafelregal, verzinkt, LxBxH 2030 x 800 x 1000 mm, 6 Fächer, Fachlast 750 kg. Für großformatige Platten aus Holz, Metall und Kunststoff. Eine Stirnseite mit Leichtlauf-Stahlrolle zum Ein- und Auslag...
L 2030 x B 560 x H 1000 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln und Platten aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen G...