| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2102582-BP Herst.-Nr.: TC-8410328 EAN/GTIN: 4053199950133 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS T1810O086 LED-Sortiment Blau Rund 3 mm 1500 mcd 30 ° 25 St.
LED-Set mit Kabeln
LEDs mit 30 cm Kabel
Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung.
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Blau · Lichtstärke I(V): 1500 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Technologie (LEDs): InGaAIP · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 30 cm · Wellenlänge: 460 nm,465 nm
Lieferumfang: 25 LEDs 12 V/DC 3 mm Blau
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | TRU COMPONENTS | Wellenlänge: | 460 nm | 465 nm | Farbe: | blau | Gehäuseart (LEDs): | 3 mm | Linsentyp (Details): | Rund | Ausführung (LEDs): | Diffus | Gefärbt | Technologie (LEDs): | InGaAIP | Lichtstärke I(V): | 1500 mcd | Abstrahlwinkel: | 30 ° | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Betriebsstrom: | 20 mA | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | LED-Sortiment | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,51* | € 15,77* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,24* | € 16,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,46* | € 33,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4204* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|