T-Stück 130, red., Rp 1 1/2, Rp 3/4, Rp 1 1/2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht...
T-Stück 130, red., Rp 1 1/4, Rp 1, Rp 1 1/4, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht v...
T-Stück 130, red., Rp 1 1/4, Rp 3/4, Rp 1 1/4, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht...
T-Stück 130, red., Rp 1 1/4, Rp 1/2, Rp 1 1/4, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht...
T-Stück 130, red., Rp 1, Rp 1/2, Rp 1 Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt...
T-Stück 130, red., Rp 1, Rp 3/4, Rp 1, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzink...
T-Stück 130, red., Rp 1/2, Rp 3/8, Rp 1/2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht ver...
T-Stück 130, red., Rp 2, Rp 1, Rp 2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt,...
T-Stück 130, red., Rp 2, Rp 1 1/2, Rp 2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzi...
T-Stück 130, red., Rp 2, Rp 1/2, Rp 2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzink...
T-Stück 130, red., Rp 2, Rp 3/4, Rp 2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzink...
T-Stück 130, red., Rp 3/4, Rp 1/2, Rp 3/4, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht ver...
Temperguss-T-Stück Nr. 130 • Temperguss, verzinkt • 1 1/4" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachge...
T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 1 1/2 i., R 1 1/2 a., Rp 1 1/2 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss feuerverz.Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten ve...
T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 1 1/4 i., R 1 1/4 a., Rp 1 1/4 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss feuerverz.Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten ve...