| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-133689 Herst.-Nr.: TFT 130-2012-S EAN/GTIN: 4047322481052 |
| | |
|
| | |
| T-Stück 130, red., Rp 2, Rp 1/2, Rp 2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus.Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | schwarz | Gewinde 1: | Rp 2 | Gewinde 2 T-Abzweig reduziert: | Rp 1/2 | Gewinde 3: | Rp 2 | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, T-Stück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, riegler reduziernippel temperguss, hydraulik t-stück, hydraulik t-stück g1/2, Gewindefittings, Fittings aus Stahl, T-Stück 130 |
| | |
| |