T-Stück mit Außengewinde 3/8" BEULCO Gewindefittings Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich. BEULCO Gewindefittings sind optimal für den Einsatz im Bereich der...
T-Stück mit Innengewinde 1 1/4" BEULCO Gewindefittings Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich. BEULCO Gewindefittings sind optimal für den Einsatz im Bereich d...
Größe nom. = NW29 x 3 Fitting Typ = T-Stück Material = PA 6 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Finish = Natur Standards = RU T Stück mit gleichen Abzweigstücken. Schwarze, hochstoßsichere, Steckmonta...
CALEFFI T-Stück 50 mm für PE-Kunststoffrohre aus Messing für PE-Kunststoffrohre max. Betriebsdruck: 16 bar max. Betriebstemperatur: 40°C Gehäuse: Messing EN 12165 CW 617N Sicherungsring: Messing EN...
T-Stück mit Außengewinde; Mittelabgang mit Innengewinde 1 1/4"x1"x1 1/4" BEULCO Gewindefittings Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich. BEULCO Gewindefittings ...