REHAU RAUTITAN T-Stück PX 25 x 20 x 20 mm, PPSU Anwendung: - universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation - passend für die REHAU Rohre: RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex Eigens...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (FKM-rot), Verbindung geprüft in Anlehnung an DVGW W 534 108,0
REHAU RAUTITAN T-Stück PX 25 x 25 x 25 mm, PPSU Anwendung: - universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation - passend für die REHAU Rohre: RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex Eigens...
VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN40, 11/2"xRp1/2" IGx11/2", Stahl verz. Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (FKM-rot), Verbindung geprüft in Anlehnung an DVGW W 534 108,0x22x108,0
REHAU RAUTITAN T-Stück PX 32 x 32 x 32 mm, PPSU Anwendung: - universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation - passend für die REHAU Rohre: RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex Eigens...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (FKM-rot), Verbindung geprüft in Anlehnung an DVGW W 534 108,0x28x108,0