Press-Fitting T-Stück 28 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 54x42x54
Uponor Q&E T-Stück, reduziert 50x25x50mm, PPSU, 6+10 bar, ohne Ring Spezifikation: - Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre - Metallfittings aus korrosionsbeständi- gem Messing - K...
Press-Fitting T-Stück 28x3/4" IG Wasser Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 76,1
Uponor Q&E T-Stück, reduziert 50x32x50mm, PPSU, 6+10 bar, ohne Ring Spezifikation: - Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre - Metallfittings aus korrosionsbeständi- gem Messing - K...
Press-Fitting T-Stück 35 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 76,1x22x76,1
Uponor Q&E T-Stück, reduziert 50x25x40mm, PPSU, 6+10 bar, ohne Ring Spezifikation: - Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre - Metallfittings aus korrosionsbeständi- gem Messing - K...