T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbindung geprüft nach D...
GE Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit IG d 88,9xRp3/4x88,9 Verwendungszwecke - Für Erdgase - Für Flüssiggase - Für Biogase - Für Natur- und Flüssiggase - Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelst...
ALPEX F50 PROFI T-Stück 20 x 26 x 20 mm, PPSU alpex F50 Profi T-Stück Mittelabgang erw. 20 x 26 x 20 mm PPSU Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimens...
Kompression = Steckverbindung Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 22 x 22 x 15mm XPress bietet alle Vorteile eines wärmefreien Presssitz-...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1" Außengewinde x 32 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
Viega PROFIPRESS T-Stück Kupfer 2418 28 x 22 x 22 mm (V-Kontur) Geeignet für Trinkwasserinstallationen, wenn der pH-Wert 7,4 ist oder wenn bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 der TOC-Wert 1,5 mg/l i...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbindung geprüft nach D...
VRS T-Stück 16mm IG komplett - Messing, vernickelt - 16 mm x 1/2" Innengewinde Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter ...