Die PP-Klemmfittings - T-Stücke mit IG und Anschlussstutzen für Pflöcke - (hellblauen Überwurfmutter) des Herstellers Unidelta eignen sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Der Betriebsdruck beträgt 1...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbindung geprüft nach D...
GE Mapress Edelstahl Gas T-Stück mit IG d 88,9xRp2x88,9 Verwendungszwecke - Für Erdgase - Für Flüssiggase - Für Biogase - Für Natur- und Flüssiggase - Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstah...
ALPEX F50 PROFI T-Stück 20 x 20 x 20 mm, PPSU Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimensionen 16-32 mm Pressbackenflexibilität: alpex F50 PROFI-Fitting...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ½" Innengewinde x 25 Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 25 x ½"...