Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler AK 07.00 12 V/DC Summierzähler Typ AK 07 7stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler
Kübler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012743
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1130000012
EAN/GTIN:
     4016138128024
Suchbegriffe:
Summierzähler
Kübler AK 07.00 12 V/DC Summierzähler Typ AK 07 7stellig

Einbaumaße 29 x 14 mm

Kompakter 7-stelliger Aufbauzähler mit Litzenanschluss · Hohe Schockfestigkeit · Optisch große Ziffern (4 mm) · Geringe Leistungsaufnahme.

Typ: AK 07.00 12 V/DC
Schutzart: IP65 (Front)
Einbaumaße: 29 x 14 mm
Temperaturbereich: -10 - +60 °C
Breite: 45 mm
Höhe: 14 mm
Typ: Aufbauzähler für Schraubmontage
Spannung: 12 V/DC
Instrumenten-Art: 10 Impulse/s
Elektrischer Anschluss: 150 mm Litze fest angeschlossen
Messbereich: 7stellig
Länge (Tiefe): 41 mm
Hersteller-Nr.: 1.130.000.012
EAN: 4016138128024
Anschluss-Impedanz: bis 500?
Anzeige: LCD
Gleichspannungs-Quelle: -199.9 bis +199.9 mV
Gleichstrom-Quelle: 19.99 mA
Messbereich Gleichstrom: 0 - 24 mA
Messgeschwindigkeit: 2.5/s

Weitere Suchbegriffe: Kübler, 1.130.000.012, AK 07.00 12 V/DC, 297-3001, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,09*
€ 27,74*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 18,85*
€ 27,76*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 39,43*
€ 52,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.