Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung. + Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz + Ho...
Aluminium Stufen Anlegeleiter (eloxiert) , 10 Stufen , Länge 2,59 m Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert Oberes L...
Die Stufenanlegeleiter ist ideal geeignet für Industrie und Bau. Produktbeschreibung: verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe Vorderkante mit Holm bündig Stufen aus stark profiliertem Strangpresspr...
Stufen-Anlegeleiter aus GFK Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit) 80 mm tiefe, geriffelte...
Aluminium Stufen Anlegeleiter , 10 Stufen , Länge 2,67 m Für Handwerk und Industrie 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert Oberes Leiternende mit kombiniertem Aufsetz-/Anlegegummi Rutschfeste ...
Stufenanlegeleiter TOPIC 1042 mit Stufen für eine breitere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststoffschuhe. Produktbeschreibung: innovatives Holmpr...
Bis Größe 10 nach DIN EN 131 91 mm tiefe Stufen Ab Größe 11 nach DIN 4567-3 - ohne Traverse Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten Holme komplett aus natürlichem, astfreien Nadelholz 80 mm tiefe Stufen...
Die Stufenanlegeleiter ist ideal geeignet für Industrie und Bau. Produktbeschreibung: D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach hö...
Die Stufenstehleiter im ansprechenden Design aus der "Lila-Serie" verfügt über 4 Haken für Benutzung und Aufbewahrung verschiedener Arbeitsmaterialien. Die höchststabilen Holme sind aus Aluminium g...
Die universell einsetzbare Schwerlast-Anlegeleiter aus Aluminium mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung. + Hochbelastbare Stufen-Anlegeleiter für extreme Be...
Seventec L - LM-Stufen-Anlegeleiter 10 Sprossen Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität. 85 mm tiefe Stufen m...
Anlegeleiter mit Stufen, Breite 350 mm, 10 Stufen, Holm 58 x 25 mm. Hochstabile Aluminiumkonstruktion. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung durch Qualitätsbördelung. Sicherer Stand durch geriffelte, 80...
Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung Sprossenabstand: 280 mm Leiterbreite: 420...