Rammschutz-Poller, Ø 273 mm, Wandstärke 5 mm, zum Einbetonieren. Aus feuerverzinktem Gütestahl. Für den Innen- und Außenbereich. Für extreme Belastungen geeignet. Zum Schutz von Maschinen, Regalen,...
Absperrpfosten aus Stahl SPU 703 rot/weiß mit Bodenplatte zum Aufschrauben Vierkant-Absperrpfosten rot/weiß Oberfläche/Material: Stahl feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Signalwirkung durc...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse l. Mast und Sockel: Aluminiu...
Rammschutz-Poller, Ø 90 mm, Wandstärke 3,6 mm, zum Aufdübeln, Bodenplatte 200 x 200 mm. Aus feuerverzinktem Gütestahl. Für den Innen- und Außenbereich. Für extreme Belastungen geeignet. Zum Schutz ...
Absperrpfosten aus Stahl SPU 701 rot/weiß zum Einbetonieren Vierkant-Absperrpfosten rot/weiß Absperrpfosten aus Stahl zum Einbetonieren mit Flachkopf ortsfest Flachkopf Oberfläche/Material: Stahl f...
Dieses Absperrpfosten wird inklusive einer hochwertigen Edelstahl-Kappe geliefert und besticht durch seine herausragenden Attribute. Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 76 mm bietet...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Alumini...
Rammschutz-Poller, Ø 90 mm, Wandstärke 3,6 mm, zum Einbetonieren. Aus feuerverzinktem Gütestahl. Für den Innen- und Außenbereich. Für extreme Belastungen geeignet. Zum Schutz von Maschinen, Regalen...
Absperrpfosten aus Stahl SPU 604 herausnehmbar mit Bodenhülse und Dreikantschloss Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 6,0 cm, rot/silber Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verr...
Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, umlegbar und herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar und herausnehmbar mit Profilzylinderschl...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Alumini...
Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, feuerverzinkt, 1 Kettenöse. Für Straßen und Plätze , die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden: Fußgän...