Der Ping Pong Poller mit seinem großen Durchmesser von 110 mm eignet sich hervorragend für Absperrungen mit Kunststoffkette. Dank des M 36 Gewindes lassen sich Ösen zur Befestigung von Kunststoffke...
Einzelmodul Absperrpfosten mit Reflexstreifen für modularen Ketten-Absperrpfosten Ausgewählte Version: 02 - weiß Einzelmodul für das NOVAP Absperrsystem Einzelmodul beliebig erweiterbar einfach zu ...
Absperrpfosten 76x900mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 s...
rund · Edelstahl geschliffen · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen · Ø 60 mm - mit Abschlusskappe · Ø 76 mm - mit Kettenkopf · Höhe ü...
Material: Hartfolie; Material des Fußes: Guss mit schwarzer Kunststoff-Abdeckung; Durchmesser des Pfostens: 65 mm; Pfostenfarbe: gelb; Gurtfarbe: schwarz ähnl. Pantone Process Black; Gurtauszug: 4....
Parkpfosten-Set Parky AR700, mit Dreikantschloss, zum Einbetonieren, H 900mm Parkpfosten-Set Parky AR700, mit Dreikantschloss, zum Einbetonieren, Material: verzinkter Stahl, Wandstärke 3 mm, Standp...
Material: Polyehtylen Höhe: 560 mm Farbe: schwarz mit retroreflektierendem Streifen Befestigung: zum Aufdübeln ohne Befestigungsmaterial | mit Ketten- oder Seildurchführung im oberen Kopfbereich | ...
Absperrpfosten Standard SK, eckig, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe übe...
Sperrpfosten,herausnehmbar, feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, Ø 60 mm, 1 Kettenöse, einbetonierbar zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von...
Einzelmodul Absperrpfosten mit Reflexstreifen für modularen Ketten-Absperrpfosten Ausgewählte Version: 03 - gelb Einzelmodul für das NOVAP Absperrsystem Einzelmodul beliebig erweiterbar einfach zu ...
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Pfosten eine optimale Sichtbarkeit und sorgt für eine klare Abgrenzung. Seine runde Form und die silberne Farbe passen perfekt zu jedem moderne...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW...
quadratisch · Edelstahl, geschliffen · Querschnitt 70 x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · edle OptikWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Verschlussart: Schloss gleich- oder verschiedensch...