Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 6-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 6-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 06
Stiftleiste, 6-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 06
Stiftleiste, 6-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 06
Stiftleiste, 6-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 06
Artikel-Nr.:
     4502-56F5942
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICS/SMD 06
EAN/GTIN:
     4099891000288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 6pol
Messerleisten für SMD-Technik Typ MICS/SMD. Mit Lötanschluss, doppelreihig, versetzt, mit Einpresszapfen und Haltekrallen; Material Kontaktträger: PA, glasfaserverstärkt, nach UL 94 V-0, Kontaktmesser: CuZn, unternickelt und verzinnt, Prüfspannung: 750 V/60 s, Isolationswiderstand: min. 1 GOhm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): MICS/SMD 06, 6polig, A 11,40 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
80 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 06 A VP3
ab € 2.504,78*
Zubehör
Lumberg
MICA 06
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.