Die Stempelfarbe 4K dient zum Nachtränken und Befüllen von Stempelkissen. Durch die Verstreichspitze ist eine saubere und gleichmäßige Verteilung der frischen Farbe auf dem Stempelkissen gewährleis...
COLOP Kombibox Stempelkissen + Stempelfarbe, rot Set bestehend aus einem Stempelkissen Micro 2, 70 x 110 mm, rot Farbtränkung und einem Fläschchen Stempelkissenfarbe 801 Premium, 25 ml, rot (151306...
Die wasserbasierte Stempelkissenfarbe ist in 25 ml Fläschchen abgefüllt und kann für das Nachtränken von trockenen Stempelkissen verwendet werden. Sie beinhaltet dokumentenechte Farbe gemäß DIN ISO...
Trodat Stempelfarbe, rot, zum Nachtränken von Handstempelkissen. Ungiftig, d.h. ungefährlich in der Anwendung. Ökologisch und toxikologisch unbedenklich, d.h. es sind keine Schwermetalle enthalten....
EUROLITE UV-aktive Stempelfarbe, transparent rot, 250ml Für den Einlassstempel Kein dicker Tintenabdruck Nur da sichtbar, wo es nötig ist Gewicht:240 g
Die Gutenberg Stempelfarbe mit Öl eignet sich zum Bestempeln saugfähiger Materialien sowie dunkler, saugfähiger Untergründe Bei der Entwicklung der Rezeptur wurde besonders auf die Konturenschärfe ...
Die Gutenberg Stempelfarbe ohne Öl eignet sich zum Bestempeln von durchscheinenden Untergründen wie Papier Sie eignet sich besonders für alle Gummi- und Polymerstempel Flasche
Die Gutenberg Stempelfarbe ohne Öl eignet sich zum Bestempeln von durchscheinenden Untergründen wie Papier Sie eignet sich besonders für alle Gummi- und Polymerstempel Flasche
Die Gutenberg Stempelfarbe ohne Öl eignet sich zum Bestempeln von durchscheinenden Untergründen wie Papier Sie eignet sich besonders für alle Gummi- und Polymerstempel Farbaufträger
Stempelkissen für Handstempel, Metall, Konfektionsgröße 2, Stempelfarbe rot, Für Gummi- und Polymerstempel geeignet. Getränkt und nachtränkbar mit Stempelfarbe ohne Öl. Garantiert für viele zehntau...