Steigetrasse nach DIN EN 61537, bestehend aus 2 dreiseitig durchgehend perforierten Profilen U 6040 und einschraubbaren C-Profil Sprossen 2986 mit 18 mm Schlitzweite, einschlie?lich feuerverzinkten...
Kabelleiter Anschlussstuck, zur Herstellung von einem T-formigen Anschluss von Kabelleitern mit gleicher Bauhohe, einschlie?lich einer feuerverzinkten Kabelleiterbefestigung KLTB 6 F. Zur Erweiteru...
GFK-Kabelleiter UL 100.150GFK-Kabelleiter nach DIN EN 61537, pultrudiert, bestehend aus U-förmig ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss und nach oben offenen, gekl...
Steigetrasse nach DIN EN 61537, bestehend aus 2 dreiseitig durchgehend perforierten Profilen U 6040 und einschraubbaren C-Profil Sprossen 2986 mit 18 mm Schlitzweite, einschlie?lich feuerverzinkten...
Kabelleiter Anschlussstuck, zur Herstellung von einem T-formigen Anschluss von Kabelleitern mit gleicher Bauhohe, einschlie?lich einer feuerverzinkten Kabelleiterbefestigung KLTB 6 F. Zur Erweiteru...
GFK-Kabelleiter 150x450x3000mm ULV 150.450/3GFK-Kabelleiter nach DIN EN 61537, pultrudiert, mit vernieteten Klemmbefestigungen der nach oben offenen, ungelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 17 mm...
Steigetrasse nach DIN EN 61537, bestehend aus 2 dreiseitig durchgehend perforierten Profilen U 6040 und einschraubbaren C-Profil Sprossen 2986 mit 18 mm Schlitzweite, einschlie?lich anteilma?igem B...
Sprosse, bestehend aus Winkeleisen nach DIN EN 10056, mit kopfseitig angeschwei?ten Anschlusslaschen, einschlie?lich feuerverzinkten anteilma?igem Befestigungszubehor. Fur den zusatzlichen Bedarf. ...
GFK-Kabelleiter UL 100.200GFK-Kabelleiter nach DIN EN 61537, pultrudiert, bestehend aus U-förmig ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss und nach oben offenen, gekl...