Gehäuseeinheit PCFT12 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
SKF SNL3144 Stehlagergehäuse 370 mm Innen 370 mm Gewicht 138 kg EAN 7316571680491 Befestigung Befestigung von oben und unten Material Grauguss Teilung geteilt Stehlagergehäuse SNL3144 370mm SKF
Gehäuseeinheit RSHE35-N INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager...
Typ = Endabdeckung Zur Verwendung mit = Lagergehäuse Die SKF SE- und SNL-Stehlagergehäuse für Lager auf einer Adapterhülse mit Standarddichtungen.Adapterhülse H 313
Gehäuseeinheit PCFT15 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
Gehäuseeinheit PCFT17 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
SNL Stehlagergehäuse der Reihen 30, 31 und 32 sind robust und für schwierige Betriebsbedingungen ausgelegt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf ...
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich...