Gerade Einschraubverschraubung, Weichdichtung, G 1/2, Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Gerade Steckverschraubung »universal short«, 1/4, Schl-A-Ø 8, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vernickeltDie Schnellsteckverbindungen der Serie »universal short« sind ihrem ...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
L-Verschraubung, Typ=QSL-10, Alternative (Alias)=153073, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=52.2 mm, Anschlussgrösse A=Ø10 mm, Steckanschluss, Ansc...
Gerade Steckverschraubung »universal short«, 3/8, Schl-A-Ø 8, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0,99 bis 20 bar, Messing vernickeltDie Schnellsteckverbindungen der Serie »universal short« sind ihrem ...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/2 i., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, rund, M5, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in pla...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me...