T-Verschraubung, Typ=QST-12-10, Alternative (Alias)=153137, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=12 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=56.8 mm, Anschlussgrösse A=Ø 12 mm, instickskontakt,...
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/8 a., für Schlauch 8/10 mm, SW 19, Arbeitsdruck max. 10 bar (20°C) / max. 1 bar (60°C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunsts...
T-Verschraubung, Typ=QSTL-3/8-10, Alternative (Alias)=153124, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=58.2 mm, Anschlussgrösse A=R3/8", Gewindestift, An...
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/8 a., für Schlauch 8/10 mm, SW 19, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PPChemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Ba...
T-Verschraubung, Typ=QST-3/8-12, Alternative (Alias)=153114, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=12 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=59.4 mm, Anschlussgrösse A=R3/8", Gewindestift, Ans...
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/8 a., für Schlauch 8/10 mm, SW 19, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFAPerfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemisch...
Hinweis: Hohlschraube, Ringstück und Dichtungen werden unmontiert geliefert Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C Typ Aluminium Betriebsdruc...
T-Verschraubung, Typ=QST-1/2-12, Alternative (Alias)=153115, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=12 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=61.4 mm, Anschlussgrösse A=R1/2", Gewindestift, Ans...