T-Verschraubung, Typ=QST-1/4-8, Alternative (Alias)=153110, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=47.4 mm, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift, Ansch...
T-Verschraubung, Typ=QST-3/8-6, Alternative (Alias)=190670, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=47.5 mm, Anschlussgrösse A=R3/8", Gewindestift, Ansch...
Schottverschraubung »value line«, M10x1, für Schlauch 6/4 mm, SW 14, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickeltSchottverschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
T-Verschraubung, Typ=QSTL-1/4-6, Alternative (Alias)=153119, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=48.8 mm, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift, Ansc...