4240609083, Verlängerung 3/8 , DIN 3123, ISO 3316 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 10, ISO 1174 , Kugelarretierung , Qualitätsstahl C60 , Mit Rändelung, Fabrikat: FORUM
Antriebsgröße = 3/8" Typ = Verlängerung Antriebstyp = Vierkant Gesamtlänge = 190 mm Modell = J.210 Die SAM-Winkelverlängerung hat eine Länge von 190 mm. Die Form des Quadratzens ermöglicht eine Ges...
Antriebsgröße = 3/8" Typ = Verlängerung Antriebstyp = Vierkant Gesamtlänge = 250 mm Steckschlüssel Zubehör = Verlängerung Finish = Isoliert Das isolierte SAM 3/8-Zoll-Verlängerungskabel für den Zug...
4317784707237 Verlängerung 3/8" - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174 - Kugelarretierung
in Anlehnung an DIN 3122 / ISO 3316 Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille 100% antimagnetisch...
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant Chrom Vanadium