Optimale Raumausnutzung durch 3 verschiedene Breiten. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bitte beachten Sie: besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-System. Wenn d...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualitätmit 5, 6 oder 7 FachBöden * Ohne Dekoration* Ein universell EinsetzbaresStabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt....
Das schwarze Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller-, Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, der Garage oder dem Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum fü...
Manuflex RM2132 Fachbodenregal-Anbaumodul 100 kg (B x H x T) 970 x 2000 x 600 mm Stahl verzinkt Verzinkt Metallboden Steckregal MEGAFLEX Anbauausführung mit 5 Fachböden Regalausführung: Mit Diagona...
Produktmerkmale • bis zu 192 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm...
Produktmerkmale • Eckregal mit Aufhängekonsole bestehend aus den Feldern A + B • alle MULTIplus150 Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift • Stabilisierung der Eck-Anbau...
Großfach-Steckregal mit Spanplattenböden, Tiefe 800 mm, Grundregal, HxB 2522 x 1550 mm. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Ideal für Lager, Büro, Archiv, W...
Optimale Raumausnutzung durch 3 verschiedene Breiten. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bitte beachten Sie: besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-System. Wenn d...
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualitätmit 5, 6 oder 7 FachBöden * Ohne Dekoration* Ein universell EinsetzbaresStabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt....
Dieses Regalsystem bietet Ihnen zwei praktische Funktionen in einem. Bringen Sie in den 16 Fächern Ihre CDs, Bücher oder Ihre Kleidung unter. Das Regal eignet sich aber auch als klassischer Raumtre...
Fachbodenregal, AF, FL 300 kg, HxBxT 1.800 x 1.000 x 600 mm Erweitern Sie Ihr Fachbodenregal mit einer Fachlast bis 300 kg durch dieses Anbaufeld. Dank des unkomplizierten Stecksystems montieren Si...
Manuflex RM2173 Fachbodenregal-Grundmodul 110 kg (B x H x T) 970 x 2500 x 800 mm Stahl verzinkt Verzinkt Holzboden Steck-Regal MEGAFLEX Grundausführung mit 6 Fachböden Regalausführung: Mit Diagonal...
Produktmerkmale • bis zu 192 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag • attraktive O...