Eck-Fachbodenregal, H/B/T: 2000/1000/500 mm, Grundregal, verzinkt mit 2 x 5 Fachböden * Ohne Dekoration* Ein universell einsetzbares stabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung im Lager, Werk...
PERFEKT VERSTAUT Sie sind auf der Suche nach einem Lagerregal, welches Ihnen viel Platz f r Ihre Produkte bietet und sich zudem auch noch ganz einfach aufbauen l sst? Dann liegen Sie mit diesem Reg...
Dieses Regalsystem bietet Ihnen zwei praktische Funktionen in einem. Bringen Sie in 6 großzügigen Fächern Ihre Bücher und CDs oder sogar Kleidung unter. Oder nutzen Sie das Regal als klassischen Ra...
Manuflex RB1188 Fachbodenregal-Anbaumodul 100 kg (B x H x T) 970 x 2500 x 300 mm Stahl verzinkt Verzinkt Metallboden Fachbodenregal BUDGET Light Anbauausführung mit 6 Fachböden Regalausführung: Mit...
Produktmerkmale • Zur Ergänzung des Eckregals A + B • Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe • optimale Ausnutzung Ihrer Lagerräume • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Eben...
Produktmerkmale • bis zu 72 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden • optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachböden mit 25 mm-...
Großfach-Steckregal mit Spanplattenböden, Tiefe 500 mm, Grundregal, HxB 1508 x 1550 mm. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Ideal für Lager, Büro, Archiv, W...
Manuflex RP1422.5007 Fachbodenregal-Anbaumodul (B x H x T) 1000 x 2500 x 400 mm Stahlboden Schweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 400 mm Schweres Fachboden...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm ...
Aktenregal einseitig, Anbauregal Maße in mm (BxTxH): 1010 x 335 x 2000Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 1000 x 300 x 2000 mm Ordnerkapazität: 72 Stk. 6 x Fachboden60...
Metallregal „Rocky“ Die Suche nach einem attraktiven Metallregal kann sich insbesondere dann etwas mühselig gestalten, wenn das Möbelstück nicht nur ansprechend aussehen, sondern auch belastbar sei...
Eck-Fachbodenregal, H/B/T: 2000/1300/400 mm, Grundregal, Lichtgrau mit 2 x 5 Fachböden * Ohne Dekoration* Ein universell einsetzbares stabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung im Lager, Wer...