Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schulte steckregal
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Steckregal

  Steckregal  (19.062 Angebote unter 29.324.539 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Steckregal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1271   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Steckregal
^

Das Steckregal als Multitalent im Bereich Lagerung und Aufbewahrung

Um Waren, Gegenstände oder auch Material zu längerfristig oder auch nur kurzzeitig aufzubewahren, bieten sich die unterschiedlichsten Lagerregal-Modelle an. Je nach aufzubewahrenden Inhalten weisen sie Besonderheiten in Material, Größe und Aufbau auf. Ein Fassregal ist groß und stabil genug, um Fässer zu lagern. Ein Flaschenregal gewährleistet die rollsichere Lagerung von Flachen und ein Schubfachregal überzeugt durch hervorziehbare Regalböden. Ein Steckregal zeichnet sich, wie der Name vermuten lässt, dadurch aus, dass es zusammengesteckt wird. Durch Anbauregale können Steckregale beliebig erweitert werden.

Wie sind Steckregale beschaffen?

Ein Steckregal besteht aus Standleisten, in welche die Zwischenböden eingesteckt werden. Die Breite der Einsteckböden bestimmt hierbei die Breite des einzelnen Regalelements, die Länge der Standleisten die Höhe des Regals. Diese Grundregale können mit Anbauregalen erweitert werden. Die Anbauregale bestehen meist aus nur zwei Standleisten mit Zwischenböden. Die vorhandenen Standleisten des zu erweiternden Regals werden auf der Anbauseite genutzt. Steckregale sind aus Kunststoff, Holz oder Metall erhältlich. Ausführungen aus Metall sind naturgemäß stabiler und oft zum Schutz vor Durchrostung verzinkt erhältlich. Oft werden zur Erhöhung der Stabilität an der Rückseite des Regals Querverstrebungen angebracht, um die Stabilität des Regals zu erhöhen.

Die Abmessungen der Steckregale

  • Regalhöhe: Die Gesamthöhe wird bestimmt durch die Länge der tragenden Standleisten
  • Fachtiefe: Die Fachtiefe ist die Tiefe der einzusetzenden Regalböden. Gibt ein Hersteller die Abmessungen des Regals in B x H x T an, so bezeichnet hier die Tiefe der Regalfächer
  • Fachlänge: Die Fachlänge gibt die nutzbare Breite der Regalböden an
  • Fachlast: Die Fachlast gibt die Last an, die ein einzelner Regalboden bei gleichmäßiger Verteilung der Traglast maximal tragen kann
  • Regalraster: Das Regalraster gibt an, in welchem Abstand die Böden in der Höhe versetzt werden können, also den Abstand der Aufnahmen in den Standleisten.
Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller Manuflex.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.