Produktmerkmale • inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden • mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe • ein...
Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm mö...
SCHULTE Green Fachbodenregal Steckmontage, AF, FL 150 kg, verzinkt, HxBxT 2.000 x 1.000 x 600 mm 100 % CO2 kompensiert Erweiterungsmodul zum SCHULTE Green Fachbodenregal Steckmontage, Grundfeld 25 ...
preiswert und variabel mit weisser Kunststoff-Pulverbeschichtung Böden im Raster von 100 mm verstellbar Tragkraft = je Boden bei gleichmässig verteilter Last 800 x 300/350 x 1500/1800 mit geteilten...
Büro-Steckregal, mit Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 960 x 400 mm. Mit Rückwand. Für Büro und Verwaltung. Optimale Raumanpassung. Wahlweise auch mit Türen 1900 mm hoch. Seit...
SCHULTE Green Fachbodenregal Steckmontage, GF, FL 150 kg, verzinkt, HxBxT 2.000 x 1.000 x 600 mm 100 % CO2 kompensiert 25 mm Fachbodenkanten Beliebig erweiterbar mit dem SCHULTE Green Fachbodenrega...
Fächer-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1060 x 335 mm. Zur optimierten Kleinteile-Lagerung mit permanenter Bestandsübersicht. Verzinkt. Einfache Steckmontage. Mit Rück- und Seit...
Produktmerkmale • bis zu 60 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • mit Anschlagleisten gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keine Anschlagleiste • attraktive Opt...
Produktmerkmale • inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden • mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe • ein...