Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 5V dc Ausgangsstrom = 1.5A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecke...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 630mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstec...
Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter Dieser Ersatz-Netzadapter bietet eine Stromquelle für jedes elektronische Gerät mit einem M-Type-Barrel-Anschluss, das bis zu 9 Volt und 2 Amper...
Laden Sie Ihr Tablet und Ihr Telefon gleichzeitig fast überall auf der Welt Sie planen eine Geschäftsreise oder einen Urlaub im Ausland? Nun können Sie Ihre Mobilgeräte unterwegs aufladen, ohne sic...
Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter Dieses 5 V-Netzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit C-Type-Barrel-Stromanschluss, die 5 Volt und bis zu 4 Ampere Strom benöti...
Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter Dieser Ersatz-Netzadapter bietet eine Stromquelle für jedes elektronische Gerät mit einem M-Type-Barrel-Anschluss, das bis zu 5 Volt und 3 Amper...