| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-97469114 Herst.-Nr.: 14 9562 1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FIX Adapter Deutschland CEE7 - Schweiz T11 weiss, mit teilisolierten Stiften, Verpackungseinheit 100 Stück Weitere Informationen: Merkmale | Anschlussstecker-Typ | Typ E/F hybrid | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Unviersalstecker-Anschlussarten | Typ E/F hybrid | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Steckertypen enthalten | Typ E, Typ F | Verpackungsdaten | Anzahl | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Steckdose Schweiz, cee-stecker 10a, adapter f-stecker, cee-stecker 250v |
| | |
| |