Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecker...
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC Ausgangsspannung = 15V dc Eingangsspannung = 90 → 264V ac Ausgangsstrom = Maximum of 2000mA Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = DC Klinken-St...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V ac Eingangsspannung = 230 V ac, 240V ac Ausgangsstrom = 700mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (P...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 500mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstec...
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC Ausgangsspannung = 24V dc Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsstrom = Maximum of 1000mA Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = DC Klinken-S...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 9V dc Eingangsspannung = 230 V ac, 240V ac Ausgangsstrom = 600mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pi...
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 90 → 264V ac Ausgangsstrom = Maximum of 3000mA Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = DC Klinken-St...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecker...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 2A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecker...