Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ A Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1.5A Temperatur max. = +45°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = US-Netzsteck...
Zubehör Typ = Steckkopf Zur Verwendung mit = Serie VEP Steckertyp = 2-polig, ChinaV ac XP Power – Serie VEP von AC/DC-Netzteil-Steckeraufsätzen. XP Power bietet eine ausgezeichnete Auswahl an Steck...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ A Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = US-Netzstecker...
Zubehör Typ = Steckkopf Zur Verwendung mit = Serie VEP Steckertyp = EurosteckerV ac XP Power – Serie VEP von AC/DC-Netzteil-Steckeraufsätzen. XP Power bietet eine ausgezeichnete Auswahl an Steckera...
Zubehör Typ = Steckkopf Zur Verwendung mit = Serie VEP Steckertyp = USV ac XP Power – Serie VEP von AC/DC-Netzteil-Steckeraufsätzen. XP Power bietet eine ausgezeichnete Auswahl an Steckeraufsätzen ...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 750mA Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstec...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ A Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 2A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = US-Netzstecker...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 15V dc Ausgangsstrom = 1.6A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzsteck...