Stecker-Schaltnetzteil 12 V / 2,5 A Stecker-Netzteil 12 V / DC, 2,5 A. Eingang 200-240 V / AC, 50 / 60 Hz. Ausgang: 12 V / DC, 2,5 A, Ausgangsleitung (ca. 1,85 m) mit Hohlstecker (ca. 5,5 x 2,1 mm)...
Egston 003920483 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2A 24W mit Europa-Adapter IT/Gewerbe (EN 60950–1) Audio/Video + IT/KT (EN 62368–1) Haushalt / Smart Home (EN 60335–1) Medizin (EN 60601–1 2xMO...
Egston 003920487 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1.25 A 30 W mit Europa-Adapter Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 1.25 A 30 W Leistung Hohlstecke...
Mit 1,4 Meter Kabel und 3-poliger Bolzen-Stromanschluss. Passend für: Anybus Wireless Bolt IoT Features: Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 19 W Leistung
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = Austauschbar Eingangsspannung = 90 → 264V ac Die Platine PYNQ-Z1 wurde für den Einsatz mit PYNQ entwickelt, einem neuen Open-Source-Framework, das Embedd...
Egston 003920484 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1A 24W mit Europa-Adapter IT/Gewerbe (EN 60950–1) Audio/Video + IT/KT (EN 62368–1) Haushalt / Smart Home (EN 60335–1) Medizin (EN 60601–1 2xMO...
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = Austauschbar Eingangsspannung = 90 → 264V ac Die Platine PYNQ-Z1 wurde für den Einsatz mit PYNQ entwickelt, einem neuen Open-Source-Framework, das Embedd...
Egston 003920485 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 3A 30W mit Europa-Adapter 5 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 3 A 30 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Das hocheffiziente EGSTON Desk...
Die medizinisch zertifizierten Steckernetzgeräte der WMM-Serie sind mit einem robusten Kunststoffgehäuse ausgestattet und haben eine Leistung von 25 bis 30 W bei sspannungen von 5 V bis 24 V. Durch...
Das APS 300 traveller wird zusätzlich mit wechselbaren Netzsteckern für Europa, UK, USA und Australien geliefert. - Erfüllt Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EC (EuP) - Spannungsstabilisiert - Kurzschlu...