Dank sehr kompakter Abmessungen von 55 x 25 x 55mm eignen sich die Netzteile ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz ebenso wie für mobile Anwendungen, da sie ein geringes Gewicht von nur 70g au...
Dank sehr kompakter Abmessungen von 55 x 25 x 55mm eignen sich die Netzteile ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz ebenso wie für mobile Anwendungen, da sie ein geringes Gewicht von nur 70g au...
Dank sehr kompakter Abmessungen von 55 x 25 x 55mm eignen sich die Netzteile ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz ebenso wie für mobile Anwendungen, da sie ein geringes Gewicht von nur 70g au...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Eingangsspannung = 230V ac Ausgangsstrom = 416mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eing...
Dank sehr kompakter Abmessungen von 66 x 24 x 66 mm eignen sich die Netzteile ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz ebenso wie für mobile Anwendungen, da sie ein geringes Gewicht von nur 120g ...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 15V ac Eingangsspannung = 230V ac Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 mm (Pin +) Eingangsansc...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V ac Eingangsspannung = 230V ac Ausgangsstrom = 710mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2.1 x 5.5 x 12 mm Eingangsansc...
Automatischer Überlast- und Überhitzungschutz sowie Kurzschlussschutz schützt die angeschlossenen Geräte - Ob Plus oder Minus: Mit der umkehrbaren Polarität sind Sie immer flexibel, je nach Anforde...