Das ekey Steckernetzteil mit 230 VAC Eingangsspannung, 12 VDC Ausgangsspannung und 0,8 A Ausgangstrom versorgt die ekey Geräte mit der benötigten elektrischen Energie. Dieses Netzteil ist für die V...
Steckernetzteil mit 8 Ausgangssteckern, 5 ... 24 V, 1.5 ... 3 A, Typ=RND 320-00105, Ausgangsspannung=5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23 V 24 V, ...
Dieses neue, kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verrin...
Dehner Elektronik ATS 090A1-P240 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 24 V/DC 3.75 A 90 W Stabilisiert Tischnetzteil ATS 090A1-P240 Dehner Elektronik GmbH Energieeffizienz nach DoE Level VI Überspannun...
Das Akyga® Netzgerät AK-TB-21 ist eine vielseitige Stromquelle. Es lädt problemlos verschiedene Arten von Tablets, Minicomputern und anderen mobilen Geräten. Es zeichnet sich durch ein geringes Gew...
Nennspannung: AC 230/240 V ~, 50/60 Hz Ausgangsspannung: DC 12 V Ausgangsstrom: max. 1 A Primärstrom: max. 130 mA Anschlussleistung: 12 W Wirkungsgrad: ca. 80 % Umgebungstemperatur: +5 ... +25 °C
Dieses neue, kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verrin...
Dehner Elektronik ATS 120A1-P120 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 12 V/DC 9.0 A 120 W Stabilisiert Tischnetzteil ATS 120A1-P120 mit 120 Watt - Dehner Elektronik GmbH Universal-Eingang 100 - 240 VAC...
Das Akyga® AK-TB-18 ist ein Netzteil, das für eine stabile und zuverlässige Stromversorgung von elektronischen Geräten mit geringem Stromverbrauch entwickelt wurde. Mit einem 3,5 x 1,35 mm Anschlus...