Edelstahl-Sicherheitskanne Inhalt 1 l Höhe x Durchmesser 181 x 132 mm Dichtung aus PTFE verschließbar mit Schraubkappe Flammsperre herausnehmbar automatischer Überdruckausgleich mit umlaufendem Kun...
Der Dosierkanister garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des richtigen Materials. Hergestellt aus nicht brennbarem,...
Wasserkanister aus Polyethylen, geruchs- und geschmacksneutral, lebensmittelecht, durch große Öffnung innen von Hand zu reinigen, mit Schraubgewindeanschluss (durch Blindstopfen verschlossen), rest...
BIO-CIRCLE ALUSTAR 200, 20-l-Kanister Der BIO-CIRCLE ALUSTAR 200 eignet sich ideal dafür, empfindliche Materialien wie z. B. Buntmetalle, Aluminium und Kunststoffe in maschinellen Reinigungsprozess...
Kanisterregal für 3 x 20, 3 x 30 oder 2 x 60 Liter Kanister, stapelbar, 1049 x 682 x 837 mm Stabiles, verzinktes Stapelregal 3-fach stapelbar Zum sicheren Lagern und Abfüllen von Gefahrstoffen in V...
Der Dosierkanister bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Sicherer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem richtigen Material. Der Dosierkan...
entfernt Öl, Fett, Klebstoffreste, Wachs, Silikon, Schmutz und sogar eingetrocknete, verharzte Öle und Bremsstaub sowie grafit-, molybdän-, kupfer- und aluminiumhaltige Montagepasten · enthaltene Z...
Sicherheitskanister zum Abfüllen, für Transport und Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten, aus Edelstahl 1.4571 bei 5 und 10-Liter-Kanister und 1.4301 bei 20-Liter-Kanister. Explosionsschutz durch...
Edelstahl-Sicherheitskanne Inhalt 2 l Höhe x Durchmesser 226 x 158 mm Dichtung aus PTFE verschließbar mit Schraubkappe Flammsperre herausnehmbar automatischer Überdruckausgleich mit umlaufendem Kun...
BIO-CIRCLE ALUSTAR 300, 20-l-Kanister Dank des BIO-CIRCLE ALUSTAR 300 lassen sich selbst hartnäckigste Verunreinigungen effizient maschinell entfernen. Der schon bei Raumtemperatur wirkende und dam...
Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzungen · hohe Reinigungskraft · effektive, aber schonende Tensidkombination · reibe- und lösemittelfrei · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der m...
ATEX Kanister-/Fass-Heizmantel ECO, 25 - 30-l-Gebinde, 90 W, Thermostat, Silikon, max. 50 °C, IP54. Mit eingebautem Thermostat für manuelle Regelung. Heizmantel aus Glasfasergewebe mit vollflächige...
Sicherheitskanister zum Abfüllen, für Transport und Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten, aus Edelstahl 1.4571 bei 5 und 10-Liter-Kanister und 1.4301 bei 20-Liter-Kanister. Explosionsschutz durch...