SMARTBOXPRO E-Commerce Stülpschachtel, groß, weiß Versandkarton aus Wellpappe, Innenmaße: (B)600 x (T)400 x (H)200 mm Außenmaße: (B)613 x (T)409 x (H)205 mm (740799801) Die Abbildung bezieht sich a...
SMARTBOXPRO E-Commerce Stülpschachtel, klein, weiß Versandkarton aus Wellpappe, Innenmaße: (B)400 x (T)300 x (H)80 mm Außenmaße: (B)409 x (T)306 x (H)83 mm (740799601) Die Abbildung bezieht sich au...
SMARTBOXPRO E-Commerce Stülpschachtel, mittel, weiß Versandkarton aus Wellpappe, Innenmaße: (B)510 x (T)310 x (H)100 mm Außenmaße: (B)523 x (T)319 x (H)105 mm (740799701) Die Abbildung bezieht sich...
Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile Für Güter bis 20 kg Leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung Hohe St...
Vollpappe-Stülpschachtel Klimabox Bodenteil 305 x 215 x 100 mm (Innenmaß) 45 *** BESTELLUNG NUR IN VERBINDUNG MIT DECKEL / ARTIKEL-NR: 1242004 MÖGLICH *** Material: Vollpappe+ PE-Beschichtung Farbe...
Vollpappe-Stülpschachtel Klimabox Deckelteil 305 x 215 x 100 mm (Innenmaß) 4 *** BESTELLUNG NUR IN VERBINDUNG MIT BODEN / ARTIKEL-NR: 1242003 MÖGLICH *** Material: Vollpappe+ PE-Beschichtung Farbe:...
Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile Versand als Warenpost National möglich Für Güter bis 20 kg Leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken Platzsparende Lagerung ...
Stülpdeckelkarton, 302 x 215 x 45 mm ( L x B x H ), braun, DIN A4, Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile Versand als Warenpost National möglich Für Güter bis 20 kg Le...
Stülpdeckelkarton, 302 x 213 x 55 mm, Format A4, Qualität 1.20E stabile Kartons, höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel ideal für den Postversand platzsparend zu bevorraten durch flache Anlief...
Stülpdeckelkarton, 302 x 215 x 45 mm, Format A4, Qualität 1.20E stabile Kartons, höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel ideal für den Postversand platzsparend zu bevorraten durch flache Anlief...
Der Stülpdeckelkarton weiß ist sehr variabel einsetzbar und eignet sich besonders zum Verpacken und Versenden leichter Produkte in unterschiedlicher Höhe. Ob für den Transport von Ware, die Präsent...
Der Stülpdeckelkarton weiß ist sehr variabel einsetzbar und eignet sich besonders zum Verpacken und Versenden leichter Produkte in unterschiedlicher Höhe. Ob für den Transport von Ware, die Präsent...