Bild
Bestellen
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei (17 Angebote) Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende Einführungsmembranen, Dichtbereich 8,2-12,5mm, (2 ...
ab € 0,48424* pro Stück
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei (21 Angebote) Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende Einführungsmembranen, Dichtbereich 8,2-12,5mm, (3 ...
ab € 0,50* pro Stück
Abzweigkasten Abox Pro 060-L (5 Angebote) Abzweigkasten Abox Pro 060-LAbzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 6mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse...
ab € 9,89* pro Stück
Abzweigkasten Abox Pro 025-L (5 Angebote) Abzweigkasten Abox Pro 025-LAbzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 2,5mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klas...
ab € 5,42* pro Stück
Abzweigkasten, grau, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, VDE, halogenfrei (14 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich ...
ab € 2,56* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 25², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (12 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 25mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40/M50, (4 rückseitig, 10 s...
ab € 15,10* pro Stück
Abzweigkasten Abox Pro 160-16² (3 Angebote) Abzweigkasten Abox Pro 160-16²Abzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 16mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Kla...
ab € 30,05* pro Stück
Abzweigdose, grau, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 10², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, VDE (11 Angebote) Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 10mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stufennippel, M20/M25/M32, Dichtbereich 5-21mm, (4 rückseitig, 10 s...
ab € 4,19* pro Stück
Abzweigkasten Abox Pro 040-4² (4 Angebote) Abzweigkasten Abox Pro 040-4²Abzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 4mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klass...
ab € 9,25* pro Stück
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei (12 Angebote) Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende Einführungsmembranen, Dichtbereich 8,2-12,5mm, (3 ...
ab € 0,81* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 10², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (13 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 10mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32, (2 rückseitig, 10 seitlich)...
ab € 8,11* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (13 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 6mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25, (2 rückseitig, 7 seitlich), inne...
ab € 9,42* pro Stück
Abzweigdose, grau, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 16², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, VDE (9 Angebote) Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 16mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stufennippel, M25/M32/M40, Dichtbereich 13-26,5mm, (4 rückseitig, 1...
ab € 7,71* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 16², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (12 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 16mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40, (2 rückseitig, 10 seitl...
ab € 13,06* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 10², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (13 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 10mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32, (2 rückseitig, 10 seitlich)...
ab € 12,79* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Abzweigdose
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.