Deckenverbindungsdose, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, kombinierbar im Normabstand 71mm, vollisolierter Leitungsübergang...
Kuppeldose, auch als Deckendose einsetzbar, 2 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierbar im Normabstand 71mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschal...
Deckenverbindungsdose, für Plattendecken bis 4,5 cm Stärke, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, Lampenleistung LED max. 3 W, Lampenleistung Halogen max. 6,5 WDer E...
Großrohrdose, für Plattendecken bis 6,5 cm Stärke, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, Lampenleistung Halogen max. 6,5 W, Lampenleistung LED max. 3 WDer Einsatz de...
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, bestückt mit 10-polige Bl...
Hohlwand-Abzweigkästen, flammwidrig, für Plattenstärken 7-35mm, inklusive weißem Verschlussdeckel, 107 x 107 x 53mm, mit Bohrschablone für 35mm Bohrlöcher Abmessungen: 105 x 105 x 53mm
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, bestückt mit 12-polige Bl...
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, bestückt mit 8-polige Blo...
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, ohne Klemmen, mit Tragsch...
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, bestückt mit 12-polige Bl...
Hohlwand-Abzweigdose, flammwidrig, für Plattenstärke 7-35mm, für Klemmen bis 4mm², inklusive weißem Verschlussdeckel, Bohrloch Ø 120mm, 65mm tief Abmessungen: 120 x 120 x 65mm
Abzweigkasten Abox Pro 040-4²/swAbzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 4mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Kl...
Abzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 6 mm², Ui=450 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe & Of...
Abzweigkasten Abox 025/2-L/wAbzweigkasten, mit Schutzart IP66, Nennquerschnitt 2,5mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), selbstdichtende, we...