Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash-Speicherkarten direkt über die Frontblende Der 3,5-Zoll-Multimedia-Kartenleser 35FCREADBK3 bietet über die Frontblende von fast jedem Computer schnellen un...
Dieser Kartenleser bietet Ihnen stetige und effiziente Datenübertragung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gb/s. Das Gerät wird über USB mit Strom versorgt, daher benötigen Sie kein exte...
Dieser Cardreader ist der optimale Begleiter für unterwegs, dank USB 3.0 superschnell und mit 2 Karten-Laufwerksschächten sehr flexibel einsetzbar. Handlich, portabel. USB 3.0 Schnittstelle Unterst...
Wandelt Ihren leeren Diskettenlaufwerksslot in ein Multimediacenter um Der Manhattan Multi-Card Reader unterstützt die meisten Kartenformate und ermöglicht einen einfachen Transfer digitaler Bilder...
iStorage IS-FL-DSD-256-SP Externer Speicherkartenleser Blau IS-FL-DSD-256-SP USB-C® 3.2 datAshur SD Single Pack Staub- und wasserfest – zertifiziert nach IP68 und übersteht somit ein Eintauchen in ...
Schließen Sie den Hub an einen USB Port Ihres Computers an und verbinden Sie Ihre Geräte damit. Um eine maximale USB3.0-Performance zu erreichen, sollten Computersystem, Peripheriegeräte, Kabel und...
Der Sandberg USB 3.0 Pocket Card Reader ist die richtige Wahl, wenn Sie auf mehrere verschiedene Speicherkartentypen schreiben oder von diesen lesen möchten. Befindet sich der Kartenleser im USB-An...
Greifen Sie mit Ihrem USB-C™-fähigen Mobilgerät oder Computer auf Daten in zahlreichen Speicherkarten zuDieses Multicard-Lese-/Schreibgerät ist ideal geeignet für Kreativ-Profis. Sie sparen damit Z...
Dockingstation für maximale Leistung. Unterstützt bis zu vier externe Monitore mit 4K/60Hz oder 2x 5K/60Hz. Das perfekte Produkt für Benutzer, die mehrere Monitore benötigen, ohne Kompromisse bei B...
Die DST-Pro USB4 der neuesten USB4-Generation ist eine multifunktionale High-Performance-Lösung zum Anschluss von Laptops, Tablets oder Mobilgeräten an zahlreiche Schnittstellen inklusive eines 8K ...
Dieser Multi Cardreader Hub von InLine ist ideal für den schnellen und gleichzeitigen Datentransfer von 5 verschiedenen Speicherkarten mit unterschiedlichen Formaten und 3 USB 3.2 Laufwerken. Die 3...
Ergonomische USB-C-Docking-Station aus Metall, welche bis zu 3 externe Bildschirme unterstützt. Die Station ist mit jedem Notebook kompatibel, das über einen USB-C- oder Thunderbolt -3-Port verfügt...