Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Spaxschrauben

  Spaxschrauben  (1.387 Angebote unter 29.255.860 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spaxschrauben“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spaxschrauben"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ART 88091 SPAX A 2 4,5 x 45/30 -T20 Senkkopf A 2 VE=K (19 Angebote) 
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T-Tg SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR - Abmessung: 4,5x 45/30-T20 VE=K (200 Stück)
SPAX International
0197000450453
ab € 0,0697*
pro Stück
 
 Packung
SPAX SPS 6,0x120 SK vz TG TX30 , Inhalt 100 Stück (2 Angebote) 
Die Universalschraube ist der absolute Allrounder im Sortiment von SPAX. Sie kann fast alles – zum Beispiel ganz ohne Vorbohren in Nadelhölzer wie Fichten- und Kiefernholz sowie in die gängigen Hol...
SPAX International
1191010601205
ab € 16,34*
pro 100 Stück
 
 Packung
SPAX 5000009165019 Kombi-Schrauben-Sortiment 1 Set (4 Angebote) 
Unsere komplette Schraubenbox enthält 1.065 Schrauben in 17 verschiedenen Abmessungen, alle ausgestattet mit unseren Innovationen Senkkopf, T-STAR plus und Edelstahl rostfrei A2-Ausführung. Dazu fi...
SPAX International
5000009165019
ab € 152,20*
pro Stück
 
 Stück
SPAX Halbrundkopf 4.0x 40 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung (13 Angebote) 
SPAX Halbrundkopf 4.0x 40 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technis...
SPAX International
0207000400403
ab € 0,0658*
pro Stück
 
 Packung
ART 88091 SPAX A 2 5 x 60/54 -T20 Senkkopf A 2 VE=K (21 Angebote) 
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 5 x 60/54-T20 VE=K (100 Stück)
SPAX International
1197000500603
ab € 0,1124*
pro Stück
 
 Packung
SPAX International
0191010501205
ab € 0,1056*
pro Stück
 
 Packung
SPAX International
1191010350253
ab € 0,015*
pro Stück
 
 Boxen
SPAX International
1191010400253
ab € 0,0297*
pro Stück
 
 Packung
SPAX International
0191010400303
ab € 0,0347*
pro Stück
 
 Packung
Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR 8x160/80-T40 Sta verz. WIROX 50St. SPAX (15 Angebote) 
Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 160/80 -T40 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88193.034 · N...
SPAX International
881930340080160
ab € 0,3661*
pro Stück
 
 Packung
SPAX International
0191010601605
ab € 0,2581*
pro Stück
 
 Packung
SPAX International
3337026
ab € 0,06385*
pro Stück
 
 Boxen
SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x180 TG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung (6 Angebote) 
SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x180 TG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, ab Schraubenlänge 160 mm 4Cut-Fräser, Gleitbeschichtung. Eur...
SPAX International
0251010601805
ab € 0,4043*
pro Stück
 
 Boxen
SPAX International
1191010350203
ab € 0,0123*
pro Stück
 
 Boxen
SPAX Senkkopf 3.5x 50 Teilgewinde Torx 20 Wirox mit Bewertung / Kleinpackung (14 Angebote) 
SPAX Senkkopf 3.5x 50 Teilgewinde Torx 20 Wirox mit Bewertung / Kleinpackung Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert u...
SPAX International
0191010350503
ab € 0,029*
pro Stück
 
 Boxen
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   93   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spaxschrauben
^

Spanplattenschrauben für die perfekte Bearbeitung von Spanplatten

Mit Spanplattenschrauben haben Sie die Möglichkeit, die empfindlichen Spanplatten ideal zu bearbeiten. Ihr ausgeklügeltes System passt sich genau an das Material an und führt zu einem optimalen Ergebnis.

Die Technik der Spanplattenschrauben

Aufgrund eines speziell gewellten Gewindes wird das Objekt, in das die Schraube eindringen soll, gleich zu Beginn des Schraubvorgangs aufgerieben. Dadurch entsteht eine Öffnung, die es dem Gewinde, das später an der Schraube nachfolgt, leichter macht, in das Objekt einzudringen. Das geschieht mit viel weniger Reibung. Aus diesem Grund wird nur wenig Material der Spanplatte verdrängt, was wiederum dazu beiträgt, dass die Spanplattenschrauben fest sitzen und sich nur schwer wieder lösen können. Sie können jedoch auf die gleiche Weise wieder aus dem Material herausgedreht werden.

Weitere Eigenschaften

Ein weiterer Vorteil der Spanplattenschrauben ist, dass sie durch ihre spezielle Eigenschaft die Spanplatte nicht zerstören. Da diese aus vielen unterschiedlich großen Holzspänen besteht und zu einer Platte zusammengepresst wurde, ist sie anfälliger für Risse als normales Naturholz. Die gepressten Späne fügen sich in mehreren Schichten zu einer großen Platte zusammen. Die Außenschicht besteht aus einem feinen Spanmaterial, oft wird diese zu Dekorationszwecken zusätzlich beschichtet. Dies kann in Form von farbigen Lackschichten oder Holzimitaten vorkommen. Durch die Eigenschaft der Spanplattenschrauben wird die Spanplatte nicht zerstört und bleibt in ihrer vollen Ausstattung erhalten. Das Vorbohren der Spanplatte, um Risse zu vermeiden, ist daher nicht nötig. Ganz wichtig ist diese Eigenschaft, wenn es sich um Spanplatten mit einer lackierten Außenschicht handelt. Diese kann nämlich sehr schnell unabsichtlich zerstört werden.

Kreuzschlitz- und Torx-Spanplattenschrauben

Gab es früher meist nur Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz, erhält man mittlerweile auch andere Schraubenköpfe zum Beispiel Torx-Spanplattenschrauben. In den meisten Fällen werden die Spanplattenschrauben direkt in der Spanplatte versenkt, ohne einen Überstand zu erzeugen. Das hat den Vorteil, dass es eine optisch schönere Wirkung hat. Gleichzeitig können die einzelnen Teile viel leichter miteinander verbaut werden, da keine überstehenden Hindernisse dazu führen, dass gewisse Lücken entstehen. Dadurch können optimale Bauergebnisse erzielt werden, die perfekt passen.

Die Verwendung der Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben kommen immer dann zum Einsatz, wenn Spanplatten befestigt werden müssen. Am häufigsten werden Spanplatten für den Bau moderner Möbel verwendet, da sie sehr leicht sind, was den Transport und den Aufbau erleichtert. Verwendete man hierfür Massivhölzer, würde das Möbelstück ein Mehrfaches an Gewicht haben.
Auch beim Innenausbau von Gebäuden werden Spanplatten verwendet. Da sie in der Herstellung günstiger sind als normale Holzarten, eignen sie sich als Alternative für Vertäfelungen, Fensterrahmen, Türen und noch viel mehr. Um die Spanplatten an den richtigen Stellen zu fixieren, arbeitet man dann mit Spanplattenschrauben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.