Echteffektivwertmessung TRMS Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast Berührungslose Erkennung von Spannung Messkreiskategorie 1000 V CAT III, 600 V CAT IV für erhöhte Sicherheit Gehäuse mit S...
Enda EPV242-R-230 Programmierbares LED-Voltmeter EPV242-R-230 ±500 V/AC/DC Einbaumaße 70 x 29 mm Programmierbares Voltmeter · Spannungseingang bis 500 V (wählbar zwischen AC, DC oder RMS). Spannung...
Artikeldetails: Digitaler Amperemeter und Voltmeter, 2x 3-stellige 7-Segmentanzeige - LED, 10mm, Reiheneinbau Versorgungsspannung: 230V AC Messbereich: 0- 5A AC für Anschluß an Stromwandler und 0-5...
Equus 842060 Kfz Einbauinstrument Voltmeter Messbereich 9 - 17 V Standart Gelb,Rot,Grün 52 mm Voltmeter Dezentes Design Informiert Sie sicher und zuverlässig über den Zustand des gesamten Bordnetze...
Joyroom JR-CCD01 Autoladegerät mit Voltmeter bis zu 53 W, 2 Anschlüsse (USB C, USB) – Schwarz Suchen Sie ein universelles Autoladegerät mit Voltmeter zur kontinuierlichen Überprüfung der Ladeparame...
Drehschalter Voltmeter L-L, L1-L2 Z-DSV-LLDie Drehschalter der Serie Z-DS sind baukastenähnlich aufgebaut: Der Schalter selbst besteht aus dem Rastwerk und dem Schaltpaket. Die Schaltnocken (deshal...
Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 mm Versorgungsspannung, min.: 4.75 V Funktionsumfang: DC Voltage Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm Betriebstempe...