| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9251V0110450404 Herst.-Nr.: 01946/0 EAN/GTIN: 4005674019460 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben RETINOX® 2 Plus Teilgewinde Flachsenkkopf gleitbeschichtet, TX-Sternantrieb, Edelstahl A2 4,5 X 40 Universalschraube aus Edelstahl A4 Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innen- und Außenbereich Einsatzbereich: Bootsstege, Pool-Umgebung, Terrassenbau (Ipe, Bangkirai, Teak, Red Cedar), etc. Vorteile: - Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
- Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9251 | Material: | Edelstahl A2 | Oberfläche: | blank | Durchmesser in mm: | 4,5 | Länge in mm: | 40 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1631 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,53* | € 13,46* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,56* | € 36,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1631 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04765* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1631 | | Versand: Lager 1631 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1631 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|