Äußerst sicher durch direktes Spannen in der Maschinenpinole Eignung für höchste Drehzahlen Präzise Werkzeugzentrierung, höchste Rundlaufgenauigkeit Alle Spannzangen spezialgehärtet und feingeschli...
Spannzangen Sätze Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 2µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Metallisch a...
Spannzangen Sätze Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; Gummi abgedichtet bis 60bar; Rundlaufgenauigkeit 5µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Abdichtung für inn...
Spannzangen Sätze Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 5µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Metallisch a...
Spannzangen Sätze Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; Gummi abgedichtet bis 60bar; Rundlaufgenauigkeit 2µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Abdichtung für inn...
Spannzangen Sätze Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 2µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Metallisch a...
FAHRION Spannzangen-Set DIN6499B HP16 3,0-10,0mm Spannzangensatz GERC-HP und HPD Ausführung: DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Gemittelte Systemgenauigkeit 3 µm im CENTRO P. Alle Spannzangen sind mit...
Spannzangen Sätze Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; Gummi abgedichtet bis 60bar; Rundlaufgenauigkeit 5µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Abdichtung für inn...
FAHRION Spannzangen-Set DIN6499B HP25 4,0-16,0mm Spannzangensatz GERC-HP und HPD Ausführung: DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Gemittelte Systemgenauigkeit 3 µm im CENTRO P. Alle Spannzangen sind mit...
Spannzangen Sätze Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 5µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Metallisch a...
FAHRION Spannzangen-Set DIN6499B HP32 4,0-20,0mm Spannzangensatz GERC-HP und HPD Ausführung: DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Gemittelte Systemgenauigkeit 3 µm im CENTRO P. Alle Spannzangen sind mit...
Spannzangen Sätze Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; Gummi abgedichtet bis 60bar; Rundlaufgenauigkeit 2µm Anwendung Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter. Ausführung • Abdichtung für inn...
FAHRION Spannzangen-Set DIN6499B HPD16 3,0-10,0mm Spannzangensatz GERC-HP und HPD Ausführung: DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Gemittelte Systemgenauigkeit 3 µm im CENTRO P. Alle Spannzangen sind mi...