Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spannzangen Set ER40 UP abgedichtet Rundlauf 2µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22510941
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22510941
EAN/GTIN:
     4050293681031
Suchbegriffe:
Spannzangen-Sätze
Spannzangensatz
Spannzangen Sätze Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; Gummi abgedichtet bis 60bar; Rundlaufgenauigkeit 2µm

Anwendung
Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter.

Ausführung
• Abdichtung für innere Kühlmittelzufuhr (bis 60 bar)

Ausführung
• Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeiten

Hinweis
Die Kombination der ATORN Präzision-Spannzangenfutter und der Fahrion Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P ist mit den metallisch abgedichteten ATORN Spannzangen nicht geeignet.

Lieferung
1 Satz Spannzangen UP = Ultrapräzise Ausführung abgedichtet; Rundlaufgenauigkeit 2µm
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
11 STK
Spannzangen-Typ:
ER 40
Rundlaufgenauigkeit max.:
2 µm
Satzzusammenstellung:
6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm / 18 mm / 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme, Spannzange, Spannzangen, Fräserspannfutter, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,45*
€ 1.038,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,89*
€ 997,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,23*
€ 966,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,40*
€ 953,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,37*
€ 939,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.