Elektronische Überstrom -Schutzrelais 0,3 -38 A Dank seiner einfachen Einstellungs - und Signalfeatures bietet das elektronische Überstromrelais oder Überdrehschutzrelais optimalen Schutz für Ihre ...
Elektronische Überstrom -Schutzrelais 0,3 -38 A Dank seiner einfachen Einstellungs - und Signalfeatures bietet das elektronische Überstromrelais oder Überdrehschutzrelais optimalen Schutz für Ihre ...
Netzfrequenzwächter, 0060936, DOLD Der 0060936 ist ein Netzfrequenzwächter zur Überwachung der Frequenz von 50- und 60-Hz-Netzen auf Über- und Unterfrequenz. Er wird auch zur Überwachung von Selbst...
Elektronische Überstrom -Schutzrelais 0,3 -38 A Dank seiner einfachen Einstellungs - und Signalfeatures bietet das elektronische Überstromrelais oder Überdrehschutzrelais optimalen Schutz für Ihre ...
Zelio Control. Dieses Netzfrequenzüberwachungsrelais wird zur Überwachung auf Frequenzschankungen in Wechselstromnetzen 120-277 VAC mit 50 Hz oder 60 Hz eingesetzt. Dabei wird für die Unter- und Üb...
Elektronische Überstrom -Schutzrelais 0,3 -38 A Dank seiner einfachen Einstellungs - und Signalfeatures bietet das elektronische Überstromrelais oder Überdrehschutzrelais optimalen Schutz für Ihre ...
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge und Phasenausfall. Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Eine LED zeigt den ...
Netzfrequenzwächter, 0060938, DOLD Der 0060938 ist ein Netzfrequenzwächter zur Überwachung der Frequenz von 50- und 60-Hz-Netzen auf Über- und Unterfrequenz. Er wird auch zur Überwachung von Selbst...
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge, Phasenausfall und Phasenasymmetrie (5-15%). Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastba...
Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge und Phasenausfall. Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Die Einstellungen erfolgen über Be...
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge und Phasenausfall. Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Eine LED zeigt de...
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (220-480 VAC in 6 Stufen) auf Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie (5-15%), Über- und Unterspannung im Fenstermodus (-2...
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie (5-15%), Über- und Unterspannung im Fenstermodus (2-20%). Zur Meldung ist ein ...
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (380-480 VAC) auf Phasenfolge, Phasenausfall und Phasenasymmetrie (5-15%). Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die ...