NKE GYE50 KRRB NKE Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite51,6 mm Innen 50 mm Außen 90 mm Breite 51,6 mm Gewicht 0,8 kg EAN 9008745220876 Schmierung nachschmierbar Befestigung Gewindestifte I...
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Dichtung: beidseitig Lippendichtung· Schmierung: mit Schmierbohrungen an der Fixierungsseite
NKE RAE25 NPPB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite31 mm Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 31 mm Gewicht 0,19 kg EAN 9008745347337 Dichtung beidseitig Lippendichtung Befestigung Exzenterspann...
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring...
NKE GYE60 KRRB Spannlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite65,1 mm Innen 60 mm Außen 110 mm Breite 65,1 mm Gewicht 132 kg EAN 9008745220890 Schmierung nachschmierbar Befestigung Gewindestifte Inn...
Gehäuseeinheit RSHE17 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
NKE RALE20 NPP Spannlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 42 mm Breite24,6 mm Innen 20 mm Außen 42 mm Breite 24,6 mm Gewicht 0,1 kg EAN 9008745365539 Befestigung Exzenterspannring Innenring einseitig verbrei...