Zweireihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und...
Einzigartige Tafel bei der die Kartenplätze beliebig ausgewechselt werden können. Die Kartenhalter können herausgenommen werden und die anderen rutschen dementsprechend nach - kein aufwendiges Umst...
Kartentafel Ausführung A für Chipkarten ohne Clip H590xB115xT25mm, anthrazit, 20 Taschen, für max. Kartenformat B90xH55mm für Chipkarten mit 25 mm Sichtbereich Kartenformat max. 90 x 55 mm (B x H) ...
Zusätzliche magnetische Wandbefestigung für T-Kartentafel. 2 x Magnet: Ø25mm inkl.; Schraube M4 x 16(2x); Senkkopfmutter M4(2x); Distanzstück Ø19mm x 7mm(2x)
Die T-Karten bestehen aus hochwertigem Karton. Die Termine und Planungen sind durch die farbliche Hervorhebung mit einem Blick sichtbar und die Tafel lässt sich übersichtlich gestalten. Die T-Karte...
Einzigartige Tafel bei der die Kartenplätze beliebig ausgewechselt werden können. Die Kartenhalter können herausgenommen werden und die anderen rutschen dementsprechend nach - kein aufwendiges Umst...
Zweireihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten mit Clip H590xB115x21mm, 09 anthrazit, 8 Taschen • für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich • Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) m...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten ohne Clip H1090xB115xT21mm, anthrazit, 18 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit ...
Einreihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und ...
Einreihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und ...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten mit Clip H840xB115xT21mm, anthrazit, 12 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit un...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten ohne Clip H590xB115x21mm, 09 anthrazit, 9 Taschen • für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich • Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) ...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten mit Clip H1090xB115xT21mm, anthrazit, 13 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit u...
Kartentafel Ausführung A für Chipkarten ohne Clip H1090xB115xT25mm, anthrazit, 40 Taschen, für max. Kartenformat B90xH55mm für Chipkarten mit 25 mm Sichtbereich Kartenformat max. 90 x 55 mm (B x H)...