Mit diesem DL4 Solar Kabel von Delock kann gewonnene Energie von einer Photovoltaikanlage weitergeleitet werden. DL4 Konnektoren Die DL4 Stecker und Buchsen haben eine Snap-In Funktion, die ungewol...
Dank hervorragender Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet das Absina Profi-Verlängerungskabel für Photovoltaik eine effiziente Energieübertragung. Geeignet für den Einsatz in alle...
Die Leitung wird vorzugsweise in Bussen und Schienenfahrzeugen eingesetzt, bei der Verwendung in Schaltanlagen und Verteilern bis 1 kV gilt sie als kurzschluß- und erdschlußsicher. Die Leitung ist ...
H1Z2Z2-K 10sw EN50618 Tr. SolarkabelHalogenfreie Leitung für den frei beweglichen Einsatz oder fester Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 50618, verzinnte Cu-Litze
Faber Kabel 050182 Gummischlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 70 mm² Schwarz Meterware Sonder-Gummiaderleitung NSGAFÖU Die Leitung wird in trockenen Räumen sowie vorzugsweise in Bussen und Schienen...
H1Z2Z2-K 4rt EN50618 T500 SolarkabelHalogenfreie Leitung für den frei beweglichen Einsatz oder fester Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 50618, verzinnte Cu-Litze
H1Z2Z2-K 16sw EN50618 Tr. SolarkabelHalogenfreie Leitung für den frei beweglichen Einsatz oder fester Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 50618, verzinnte Cu-Litze
Kurzbeschreibung Mit diesem DL4 Solar Splitter Kabel von Delock kann gewonnene Energie von einer Photovoltaikanlage weitergeleitet werden. DL4 Konnektoren Die DL4 Stecker und Buchsen haben eine Sna...
Dank hervorragender Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet das Absina Profi-Verlängerungskabel für Photovoltaik eine effiziente Energieübertragung. Geeignet für den Einsatz in alle...