Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DL4 Solar Splitter Kabel 1 x Buchse zu 4 x Stecker 50 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK DL4 Solar Splitter Kabel 1 x Buchse zu 4 x Stecker 50 cm schwarz
DeLOCK DL4 Solar Splitter Kabel 1 x Buchse zu 4 x Stecker 50 cm schwarz
DeLOCK DL4 Solar Splitter Kabel 1 x Buchse zu 4 x Stecker 50 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108046055
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88227
EAN/GTIN:
     4043619882274
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Kurzbeschreibung Mit diesem DL4 Solar Splitter Kabel von Delock kann gewonnene Energie von einer Photovoltaikanlage weitergeleitet werden. DL4 Konnektoren Die DL4 Stecker und Buchsen haben eine Snap-In Funktion, die ungewollte Unterbrechungen vermeidet und eine sichere Verbindung gewährt. Die Verbindung kann mit entsprechendem Werkzeug wieder gelöst werden. IP67 staub- und wasserdicht Das DL4 Solar Kabel ist vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
DL4
Anzahl der Verbinder
5
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kompatible Produkte
MC4, TS4, QC4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.