Das Sandberg Foldable Solar Charger ist ein höchst effizientes Solarmodul, das Sonnenlicht in Elektrizität umwandelt. Es verfügt über 2 USB-Ausgänge, die zum Aufladen Ihrer USB-Geräte verwendet wer...
Finde schneller Anschluss mit mehr Flexibilität Genieße die Flexibilität der neuesten, Power Delivery unterstützenden USB Type-C Anschlüsse. Wechsle die Kabeltypen, um verschiedene Mobilgeräte aufz...
Die EX-11016 ist eine leistungsstarke industrietaugliche Ladestation mit einer Gesamtleistung von 480 W. Alle 16 USB-C Ports unterstützen Power Delivery (PD) mit einer maximalen Ladeleistung von je...
Akyga® AK-CH-03WH ist ein universelles, einfaches USB-5W-Ladegerät mit 5 V / 1A-Parametern, das mit einer Netzspannung von 110 bis 240 V, 0,5 A und 50/60 Hz betrieben wird. Es ermöglicht das schnel...
Das BioLite SolarPanel 100 ist ein leichtes, parallel steckbares 100-Watt-Solarpanel, das beträchtliche Leistung und ultimative Platzersparnis für Ihre netzunabhängigen Aktivitäten bietet. Die schl...
Das universelle GaN-Ladegerät ist mit vielerlei Geräte wie Notebooks, Tablets, Smartphones und andere kompatibel und lädt sie schnell und sicher auf. Die GaN-Technologie bietet eine höhere Effizien...
Das kleine, starke 2-in-1-Schnellladegerät von Sandberg mit je einem USB-C- und 35 W-Anschluss für Smartphone, Tablet oder andere Gerät mit einem USB-A oder USB-C-Port. Praktisches Display mit aktu...
Der Sandberg Solar Charger 100 W ist ein Hochleistungs-Solarmodul, welche das Sonnenlicht direkt in Strom wandelt. Dank der großen Fläche des Moduls erzeugt das Panel genügend Strom für all Ihre Mo...
Das Sandberg Solar Charger 21W 2xUSB ist ein höchst effizientes Solarmodul, das Sonnenlicht in Elektrizität umwandelt. Es verfügt über 2 USB-Ausgänge, die zum Aufladen Ihrer USB-Geräte verwendet we...
Was ist ein MPPT-Laderegler? Der Green Cell Solarwechselrichter oder Wechselrichter ist ein multifunktionales Produkt, das drei verschiedene Geräte kombiniert: MPPT-Regler, der die Leistung aus Son...
Finde schneller Anschluss mit mehr Flexibilität Genieße die Flexibilität der neuesten, Power Delivery unterstützenden USB Type-C Anschlüsse. Wechsle die Kabeltypen, um verschiedene Mobilgeräte aufz...