Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment
Tipp: suchen Sie direkt nach: sunset solaranlagen

  Solaranlage bei Mercateo online kaufen (23 Angebote unter 9.181.319 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Solaranlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Solaranlage"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Phaesun
ab € 634,57*
pro Stück
 
 Stück
k.A.
53006
€ 3.051,65*
pro Stück
 
 Stück
k.A.
53010
€ 1.392,48*
pro Stück
 
 Stück
Sunset
53004
€ 4.855,17*
pro Stück
 
 Stück
Sunset
53005
€ 6.175,90*
pro Stück
 
 Stück
Sunset
10550
ab € 412,47*
pro Stück
 
 Stück
Sunset
10551
ab € 584,74*
pro Stück
 
 Stück
Solar Technology
STPMH80
ab € 601,02*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: zurück   1   2 
Weitere Informationen zum Thema Solaranlage
^

Strom und Wärmegewinnung durch Solaranlagen

Solaranlagen gewinnen durch den ständigen Anstieg der Öl-, Gas- und Strompreise immer mehr an Bedeutung. Die Kraft der Sonne lässt sich dabei so effektiv nutzen, dass dadurch die jährlichen Kosten für Strom oder Gasverbrauch deutlich gemindert werden können. Das kommt nicht nur der Umwelt zugute, sondern entlastet gleichzeitig Ihr Firmenbudget. Bei der Planung einer solchen Anlage ist es jedoch wichtig, bereits im Vorfeld abzuklären, für welche Art der Gewinnung die Solaranlage später genutzt werden soll. Wahlweise haben Sie hier die Möglichkeit, Sonnenenergie entweder in Strom oder aber auch in Wärme umzuwandeln, weshalb sie auch in thermische Solaranlagen und Photovoltaikanlagen unterschieden werden.

Aufbau und Arbeitsweise von Solaranlagen

Thermische Solaranlage

Mit thermischen Solaranlagen kann Sonnenenergie in Wärme umgewandelt werden. Solche Anlagen bestehen im Wesentlichem aus den Solarkollektor, den Wärmeentnahmestellen, wie zum Beispiel dem Warmwasserspeicher, und der Regeltechnik, die für den Transport der Wärme zum Speicher benötigt wird. Mit einer thermische Anlage ist es möglich, bis zu 60 Prozent des Energieverbrauches zu senken. Dies ist jedoch nur ein theoretischer Wert, denn die Kosteneinsparung hängt von einer Vielzahl etlicher Faktoren ab. So spielt die Ausrichtung der Solaranlage und die vorherrschende Dachneigung sowie die Wärmedämmung des Gebäudes eine wesentliche Rolle für die Kosteneinsparung.

Photovoltaikanlage

Mit einer Photovoltaikanlage kann man im Gegensatz zur thermischen Solaranlage, die Sonnenenergie in Wärme umwandelt, Strom erzeugen. Mittels dieser Anlage werden Sie zu Ihrem eigenen Stromlieferanten. Auch hier dienen die Solarzellen, die zu großen Modulen verbunden werden, als Hauptbestandteil der Anlage. Als Energiespeicher kommen hier allerdings Nickel-Metalhydrid oder moderne Gel-Akkumulatoren zum Einsatz. Der so gespeicherte Strom kann dann je nach Größe der Solaranlage mit Hilfe von Wechselrichtern entweder ins öffentliche oder ins firmeneigene Stromnetz eingespeist werden.

Ausrichtung und Dimensionierung einer Solaranlage

Je nach Dachgröße lassen sich mit Solaranlagen unterschiedliche Wirkungsgrade erzielen. Im Idealfall sollte daher die Dachfläche eine Neigung von 45 Grad aufweisen und in Südrichtung zeigen. Bei einem Dach, das in östliche oder westliche Richtung zeigt, sinkt der Wirkungsgrad bereits um ca. 20 bis 25 Prozent. Nun hat nicht jeder die Möglichkeit aufgrund der Anschaffung einer Solaranlage, gleich ein neues Haus oder Firmengebäude zu errichten und dieses in südlicher Richtung zu platzieren. In diesem speziellen Fall können die Solarmodule natürlich auch an einer entsprechenden Außenfassade des Gebäudes angebracht werden.

Weitere Hinweise

Bei einer thermischen Solaranlage ist es daher wichtig, die Größe der Anlage auf den Wärmebedarf abzustimmen. Zur Versorgung mit Warmwasser kann man für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Bedarf von ca. 5 qm mit Flach- und 3 qm mit Vakuumröhrenkollektoren rechnen. Soll des Weiteren die vorhandene Heizungsanlage unterstützt werden, ist ca. die dreifache Menge an Kollektoren und somit auch der Dachfläche erforderlich. Bei Photovoltaik-Anlagen die Strom erzeugen, sollte gleich von vornherein die gesamte Dachfläche genutzt werden. Hier können ca. 10 qm Solarkollektoren 800 bis 900 kWh Strom pro Jahr liefern.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Solaranlage, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG