Der GS-1016 ist ein im Regal montierbarer 16-poliger Gigabit Switch, der für mittlere und große Netzwerke bestimmt ist, um seine Netzwerkverbindung zu stärken. Beigefügt sind Halterungen für die Re...
Gigabit-Performance plus einfaches, webbasierendes Management Die Familie der NETGEAR ProSafe Smart Switches wurde entwickelt, um die Lücke zwischen unmanaged und fullmanaged Switches zu füllen. Di...
Die HPE 1420 Switch-Serie besteht aus nicht verwalteten Gigabit Ethernet-Switches für kleine und andere Unternehmen, die eine sofort einsatzbereite Basic Layer 2-Verbindung einschließlich kostengün...
Einfache Upgrades oder Netzwerkerweiterungen dank Gigabit High-Speed Für das Home Office, kleine Büros und Firmen Gigabit High-Speed Netzwerk Das Netzwerk bietet Gigabit-Konnektivität mit hoher Fle...
Die Industrial Gigabit Unmanaged Switches der DIS-100G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach ei...
Ethernet Switch L2 5x10/100/1000Mbps SWUM-1000-5Unmanaged Layer-2-Switch, mit 5 Gigabit-Ethernet-Ports bis zu 1Gbps. Dieses Plug&Play-Gerät zeichnet sich durch einfache Bedienung ohne Konfiguration...
4-Port Gigabit PoE Switch, Unmanaged, 1 Uplink Netzwerk-Switch mit integrierter Power over Ethernet (PoE) Lösung für eine optimale, kostengünstige und schnelle Einbindung in kleine und mittlere Net...
Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch – 8 x 10/100/1000 Ports; 64W PoE Die Aruba Instant On 1430 Switch-Serie ist eine nicht verwaltete Plug and Play Switch-Serie für kleine Unternehmen, d...
V-LAN , intelligente Identifizierung, PoE-Ausgangsleistung eines einzelnen Ports unterstützt bis zu 30 W, Gesamtausgangsleistung:370W - Entspricht den Standards IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3a...
Die Industrial Gigabit Unmanaged Switches der DIS-100G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach ei...
Der LevelOne FEU-0812 ist ein drahtgebundener, non-blocking Switch mit acht 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-Ports. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX-Sensing, so dass keine Cros...